Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D80492-AG3 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
DICOTA D80492-AG3 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
Artikel-Nr.:
     C1001-9599670
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D80492-AG3
EAN/GTIN:
     7640484870725
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Der DICOTA Blendschutzfilter für Notebooks bietet eine effektive Lösung zur Reduzierung von Reflexionen auf Bildschirmen und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis. Der Filter aus kratzfestem Material besteht aus PET und lässt sich dank blasenfreier Montage nahtlos an jedem kompatiblen Notebook-Display anbringen. Mit seiner gegen Fingerabdrücke resistenten Beschichtung und der Silikonschicht auf der Rückseite bietet er sowohl Haltbarkeit als auch einfache Wartung. Dieser Blendschutzfilter verbessert die Klarheit bei gleichzeitiger Beibehaltung einer präzisen Farbwiedergabe und eignet sich somit für verschiedene Aufgaben, von der Arbeit bis zur Unterhaltung. Er wurde für die Touch-Fähigkeit entwickelt und behindert die Reaktionsfähigkeit nicht, sodass eine reibungslose Interaktion mit dem Gerät möglich ist. Erleben Sie eine klare Sicht und eine rückstandsfreie Entfernung, was ihn zu einer idealen Wahl für alle macht, die ihre Geräte schützen möchten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Pro 10, Pro 11, Pro 8, Pro 9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.35 cm
Höhe
20.35 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter - 3H
Produktmaterial
PET
Dicke
0 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3H Hard-Beschichtung, klare Sicht, entspiegelt, Rückseite mit Silikonschicht, blasenfreie Aufbringung, rückstandsfrei, fingerabdruckabweisende Beschichtung, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 10 for Business (13 Zoll), Pro 11 (13 Zoll), Pro 11 for Business (13 Zoll), Pro 8 (13 Zoll), Pro 8 for Business (13 Zoll), Pro 9 (13 Zoll), Pro 9 for Business (13 Zoll)
Displayfilter
Installationstyp
Klebend
Kratzfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, displayfolie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.