|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599616 Herst.-Nr.: D80009-AG3 EAN/GTIN: 7640484872019 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H, universell (16:10) - klebend - 34 cm (13.4") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.9 cm |  | Höhe | 18 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H, universell (16:10) |  | Produktmaterial | PET-Folie (3H) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 34 cm (13.4") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, entspiegelt, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, präzise Farbwiedergabe, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, 3H Hard-Beschichtung | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |