Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D80492-AG9 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
DICOTA D80492-AG9 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
Artikel-Nr.:
     C1001-9599612
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D80492-AG9
EAN/GTIN:
     7640484870732
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - entfernbar - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Pro 10, Pro 11, Pro 8, Pro 9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.35 cm
Höhe
20.35 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter - 9H
Produktmaterial
PET
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kompatibel mit Touchscreen, blasenfreie Aufbringung, entspiegelt, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, beständig gegen Fingerabdrücke
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 10 for Business (13 Zoll), Pro 11 (13 Zoll), Pro 11 for Business (13 Zoll), Pro 8 (13 Zoll), Pro 8 for Business (13 Zoll), Pro 9 (13 Zoll), Pro 9 for Business (13 Zoll)
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, displayfolie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.