|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599594 Herst.-Nr.: D80018-AG9 EAN/GTIN: 7640484872057 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H, universell (16:9) - klebend - 39.6 cm (15.6") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.4 cm |  | Höhe | 19.4 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H, universell (16:9) |  | Produktmaterial | PET-Folie (9H) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 39.6 cm (15.6") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, entspiegelt, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, präzise Farbwiedergabe, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, 9H-Beschichtung | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |