Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D80460-AG9 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
DICOTA D80460-AG9 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
Artikel-Nr.:
     C1001-9599587
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D80460-AG9
EAN/GTIN:
     7640494875840
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Verbessern Sie das Seherlebnis von Notebooks mit dem DICOTA Notebook-Antireflexionsfilter, der Schutz und Funktionalität bietet. Dieser kratzfeste 9H-Filter sorgt für eine klare Sicht und bietet eine genaue Farbwiedergabe, wodurch er sich für verschiedene Aufgaben eignet, von der professionellen Arbeit bis zur Unterhaltung. Die blasenfreie Installation und der Kleber erleichtern das Anbringen und Entfernen bei Bedarf, während die Silikonschicht auf der Rückseite für zusätzliche Haltbarkeit sorgt. Genießen Sie die Vorteile der Touch-Fähigkeit und der fingerabdrucksicheren Technologie, die eine reaktionsschnelle Interaktion ohne Beeinträchtigung der Klarheit ermöglicht.
DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - entfernbar - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Go, Go 2, Go 2 for Business, Go 3, Go 3 for Business
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.18 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter - 9H
Produktmaterial
PET
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Entspiegelt, Rückseite mit Silikonschicht, beständig gegen Fingerabdrücke, klare Sicht, blasenfreie Aufbringung, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Go, Go 2, Go 2 for Business, Go 3, Go 3 for Business
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, displayfolie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.