|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599584 Herst.-Nr.: D80021-AG9 EAN/GTIN: 7640484872118 |
| |
|
|  |  |
 | Verbessern Sie Ihr Seherlebnis mit dem DICOTA Blendschutzfilter für Notebooks. Dieser Filter wurde für 16-Zoll-Displays entwickelt und reduziert effektiv Blendeffekte und sorgt für eine klare Sicht und eine genaue Farbwiedergabe für eine angenehme Nutzung. Die kratzfeste 9H-PET-Folie schützt Ihren Bildschirm vor Kratzern und verfügt über eine Beschichtung, die Fingerabdrücke abweist und die Wartung erleichtert. Die selbstklebende Folie ermöglicht eine blasenfreie Anbringung und sorgt für einen sicheren Halt, ohne Rückstände beim Entfernen zu hinterlassen. Dieser Blendschutzfilter ist mit Touchscreens kompatibel und verfügt über eine Silikonschicht, um Ihr Gerät zu schützen. Erleben Sie Komfort und Klarheit mit diesem unverzichtbaren Laptop-Zubehör. DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H, universell (16:9) - klebend - 40.6 cm (16") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 35.4 cm |  | Höhe | 19.9 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H, universell (16:9) |  | Produktmaterial | PET-Folie (9H) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 40.6 cm (16") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, Anti-Reflex-Beschichtung, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, präzise Farbwiedergabe, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, 9H-Beschichtung | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |