|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599568 Herst.-Nr.: D50009-AG3 EAN/GTIN: 7640484871043 |
| |
|
|  |  |
 | Verbessern Sie Ihr Seherlebnis mit dem DICOTA Notebook-Blendschutzfilter, der für 14-Zoll-Displays entwickelt wurde. Dieser Filter bietet ein Seitenverhältnis von 16:9 und verfügt über eine kratzfeste Oberfläche, die für Langlebigkeit und eine klare Sicht sorgt. Die Klebemontage sorgt für einen blasenfreien Sitz, der beim Entfernen keine Rückstände hinterlässt. Mit Merkmalen wie einer gegen Fingerabdrücke resistenten Beschichtung und einer 3H-Hartbeschichtung fördert dieser Blendschutzfilter eine genaue Farbwiedergabe und minimiert gleichzeitig Reflexionen. Die Rückseite ist mit einer Silikonschicht versehen, die zur Berührungsfähigkeit beiträgt, so dass es sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung eignet. Genießen Sie mit diesem Zubehör ein unverfälschtes Display-Erlebnis. DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3 H, universell (16:9) - klebend - 35.6 cm (14") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 31 cm |  | Höhe | 17.5 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3 H, universell (16:9) |  | Produktmaterial | PET |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 3H Hard-Beschichtung, entspiegelt, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, blasenfreie Aufbringung, rückstandsfrei, fingerabdruckabweisende Beschichtung, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |