|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599544 Herst.-Nr.: D80270-AG3 EAN/GTIN: 7640494873259 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - 35.6 cm (14") - Schwarz - für Dell Latitude 7440 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.8 cm |  | Höhe | 20.3 cm |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schutz vor Fingerabdrücken, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, blasenfreie Aufbringung, Rückseite mit Silikonschicht, klare Sicht | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 7440 | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |