|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599519 Herst.-Nr.: D80269-AG9 EAN/GTIN: 7640494873235 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - klebend - Schwarz - für Dell Latitude 9510 2-in-1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33.65 cm |  | Höhe | 19.85 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H |  | Produktmaterial | PET-Folie (9H) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, Anti-Reflex-Beschichtung, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, rückstandsfrei, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, 9H-Beschichtung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 9510 2-in-1 | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |