|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599510 Herst.-Nr.: D80270-AG9 EAN/GTIN: 7640494873266 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - entfernbar - klebend - Schwarz - für Dell Latitude 7440 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.8 cm |  | Höhe | 20.3 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H |  | Produktmaterial | PET | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Entspiegelt, Rückseite mit Silikonschicht, beständig gegen Fingerabdrücke, klare Sicht, blasenfreie Aufbringung, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 7440 | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar - klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |