|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599485 Herst.-Nr.: D80221-AG3 EAN/GTIN: 7640484874174 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 35.3 cm |  | Höhe | 22.8 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 3H Hard-Beschichtung, entspiegelt, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, blasenfreie Aufbringung, rückstandsfrei, fingerabdruckabweisende Beschichtung, kompatibel mit Touchscreen | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |