|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599470 Herst.-Nr.: D80307-AG3 EAN/GTIN: 7640494874171 |
| |
|
|  |  |
 | Der DICOTA Blendschutzfilter für Notebooks sorgt für ein optimales Seherlebnis und schützt gleichzeitig Ihren Bildschirm. Die kratzfeste Oberfläche sorgt für Langlebigkeit und macht ihn zu einem unverzichtbaren Zubehör für den täglichen Gebrauch. Dank der selbstklebenden Installation ist die Anbringung des Filters einfach und problemlos und ermöglicht eine blasenfreie Anwendung. Der Filter bietet eine klare Sicht mit präziser Farbwiedergabe und minimiert Reflexionen. Neben seinen schützenden Eigenschaften ist dieser Blendschutzfilter auch für moderne Anforderungen gerüstet. Er ist berührungsempfindlich und ermöglicht eine einfache Interaktion, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen. Die fingerabdrucksichere Oberfläche sorgt für ein sauberes Display, und da er aus PET-Material hergestellt ist, ist er leicht und robust zugleich. Der Filter ist einfach zu entfernen und hinterlässt keine Rückstände, was ihn zu einer geeigneten Wahl für den Schutz von Bildschirmen ohne Unordnung macht. DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz - für HP EliteBook 1030 G1 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.3 cm |  | Höhe | 19.25 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Entspiegelt, klare Sicht, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe, beständig gegen Fingerabdrücke, blasenfreie Aufbringung, rückstandsfrei | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 1030 G1 Notebook | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |