|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9586312 Herst.-Nr.: NM6255 EAN/GTIN: 0662919122121 |
| |
|
|  |  |
 | Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben. V7 ScreenSentry - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - klebend - 40,6 cm Breitbild (16" Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.45 cm |  | Höhe | 21.56 cm |  | Gewicht | 50 g |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 40,6 cm Breitbild (16" Breitbild) |  | Oberfläche | Glänzend, matt |  | Packungsinhalt | Klebestreifen, Gelenke, Tabs unter Blende, Reinigungstuch |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 0.5 cm x 38.8 cm x 26.7 cm / 200 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, Blaulichtreduktion, touchscreen-kompatibel, glänzende/matte Seite wechselbar, Blendreduzierung, Schutz vor Fingerabdrücken, Staubschutz, Multi-Layer, 60°-Sichtwinkel |  | Montagekit | Mitgeliefert |  | Kennzeichnung | RoHS |  | TAA-kompatibel | Ja | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |  | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, blickschutz filter monitor, bildschirmfilter |
|  |  |
| |