|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9585410 Herst.-Nr.: NA-IS1-14 SX2 EAN/GTIN: 9010018201468 |
|
|
|  |  |
 | Noctua NA-IS1-14 - Inlet side spacers - 140 mm (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Inlet side spacers |  | Packungsinhalt | 8 NA-AV3 anti-vibration mounts, 8 NM-SFS4-BK long fan screws, 8 NM-SFS5-BK radiator screws (M3), 8 NM-SFS6-BK radiator screws (UNC) |  | Dicke | 5 mm |  | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 6 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | For 140 mm fan |  | Montagekit | Mitgeliefert | Kühlkörper und Lüfter | Merkmale | Influx turbulences reduction |  | Lüfterdurchmesser | 140 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |