Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 3-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9585190
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MOPT019
EAN/GTIN:
     0731304733348
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Easy UPS 3-Series - USV-Schutzkit - IP40
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
62 cm
Tiefe
71.5 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
13.5 kg
Produkttyp
USV-Schutzkit - IP40
Packungsinhalt
Hinterer Rahmen, Abdeckung (hinten)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP40
Montage erforderlich
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 330,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.