|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9584389 Herst.-Nr.: GVSOPT036 EAN/GTIN: 0731304435211 |
|
|
|  |  |
 | Schneider - UPS remote alarm panel - weiß, RAL 9003 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30 cm |  | Höhe | 40 cm |  | Gewicht | 14 kg |  | Farbe | Weiß, RAL 9003 |  | Produkttyp | UPS remote alarm panel |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 40 cm x 23 cm x 50 cm / 15 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Audio and visual indicators, Tastensperre |  | Kennzeichnung | IP20 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |