Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi USB-C Power Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9583896
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Raspberry Pi USB-C Power Supply - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 15.3 Watt - Großbritannien - weiß - für Raspberry Pi 4 Model B
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Großbritannien
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 96 - 264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Stecker Typ G
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C
Ausgangsspannung
5.1 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Leistungskapazität
15.3 Watt
Effizienz
81%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Raspberry Pi 4 Model B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040801
€ 1,52*
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040802
€ 0,82*
Zubehör
Raspberry Pi
PI4B_CASE_RED/WHITE
€ 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.