Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Handheld-Pistolengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9552459
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E527331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
handheld zubehör
Elo - Handheld-Pistolengriff - Schwarz - für Elo M51
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.214 cm
Tiefe
4.851 cm
Höhe
13.566 cm
Gewicht
75.85 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Handheld-Pistolengriff
Packungsinhalt
Handgriff, M3 x 8 mm Schraube
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.4 cm x 5.6 cm x 14.8 cm / 146.7 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
Pogo
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo M51
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.