Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET60W Robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9541800
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET60WW-0S5DPS00A0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Zebra ET60W - Robust - Tablet - Intel Core Ultra 5 125U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - AI Ready - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher, vibrationsresistent
Lokalisation
Region: Nordamerika
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
FIPS 140-2, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, CAC, IEC 60079-15, WPA3, WPA2, IP65, IEC 60529, MIL-STD-810H
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, eCompass
Mit Dock kompatibel
Ja
TAA-kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
63 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Kapazität
36 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC
Drahtlos-Controller
M.2 2230
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27.5 cm x 19.9 cm x 1.83 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Audio & Video
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher, 2 Mikrofone
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz, Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Graphics
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB 3.1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4)
AC-Adapter
Ausgang
45 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.914,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.914,94*
€ 3.468,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.803,59*
€ 3.336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.712,82*
€ 3.228,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,68*
€ 3.173,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.642,66*
€ 3.144,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.621,94*
€ 3.120,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,07*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.