Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-318GI Version v1.0R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9534674
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-318GI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Der TRENDnet TPE-318GI PoE-Injektor liefert Strom über Ethernet mit einer 10G-Schnittstelle und ermöglicht so Konnektivität und Energieverteilung. Dieses Gerät unterstützt die Power over Ethernet (PoE++) Technologie mit einem 90-Watt-Leistungsbudget und eignet sich für Anwendungen, bei denen die Stromversorgung von entscheidender Bedeutung ist. Mit einer Betriebstemperatur von 0 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 90 % (nicht kondensierend) gewährleistet der TPE-318GI eine hohe Leistung in verschiedenen Klimazonen. Bei der Entwicklung des Injektors wurde auf eine einfache Handhabung geachtet. Er verfügt über ein magnetisches Wandmontagedesign für die Installation und kann in Entfernungen von bis zu 100 m eingesetzt werden. Er entspricht Standards wie IEEE 802.3af, FCC und UKCA und gewährleistet so die Kompatibilität für den Netzwerkeinsatz. Mit LED-Anzeigen und automatischer Erkennungstechnologie ist dieses Gerät funktional und benutzerfreundlich.
TRENDnet TPE-318GI - Version v1.0R - Power Injector - 10G - DC 54 V - 90 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++ (IEEE 802.3bt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Besonderheiten
Bis zu 100 m Distanz, geeignet für Wandmontage, magnetisches Wandmontagedesign, LED-Anzeiger, 90 W PoE Budget, Auto-Sensing Technology
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, NDAA, IEEE 802.3af, FCC, UKCA
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 54 V
Eingangsanschlüsse
1 x power DC jack
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Elektrischer Strom max.
1.67 A
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.9 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.86 cm
Gewicht
672 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10 Gigabit LAN - RJ-45 ¦ 1 x 10 Gigabit LAN (PoE++) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.