Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9494340
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBF15345194
EAN/GTIN:
     5715063346655
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - Flip - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Breite
34.5 cm
Höhe
19.4 cm
Gewicht
100 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38.3 cm x 23.8 cm x 1.5 cm / 160 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39.6 cm (15.6")
Farbe
Schwarz
Oberfläche
Glänzend, matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, reversibel, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %, einfache Installation
Displayfilter
Blickschutzfilter
2-Wege
Installationstyp
Entfernbar - Flip
Seitenverhältnis
16:9
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.