Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte C301 Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9482929
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-C301G
EAN/GTIN:
     4719331553371
Gigabyte C301 Glass - Mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
ARGB Hub (6 Geräte)
Produktmaterial
Kunststoff, Glas, Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Gitterfrontabdeckung, unterstützt oberen 360-mm-Radiator, unterstützt 360-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt 120-mm-Kühlkörper in Rückwand, abnehmbarer oberer grobmaschiger Staubfilter, Gigabyte RGB Fusion Ready, PSU-Ummantelung, geeignet für vertikale Grafikkarten, abnehmbarer unterer Netzstaubfilter
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3 / ARGB-Lüfter, 3 x 140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Oberseite: Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / ARGB-Lüfter
Maximale Länge Videokarte
400 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
170 mm
Maximallänge der Stromversorgung
180 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
47.3 cm
Höhe
48.6 cm
Gewicht
7.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.2 cm
Transporttiefe
53 cm
Transporthöhe
53 cm
Transportgewicht
9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.