Supermicro Storage SuperServer 221E-NE324R - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - NVMe - Hot-Swap EDSFF E3.S (EDSFF E3.S) Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Silber
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Silber |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel, 4 Lüfter |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Anzahl interner Einbauschächte | 24 |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 24 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 24 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Sensoren | Temperatur, Spannungssensor |
RAM | Technologie | DDR5 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 8 TB (Max) |
| Steckplatz | 32 (Gesamt) / 32 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
Verschiedenes | Kennzeichnung | ACPI, RoHS, NIST 800-193 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 2000 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | NVMe |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | SATA/NVMe |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.84 cm |
| Tiefe | 78.99 cm |
| Höhe | 8.98 cm |
| Gewicht | 24.95 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 67.31 cm |
| Transporttiefe | 109.855 cm |
| Transporthöhe | 25.4 cm |
| Transportgewicht | 34.93 kg |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C741 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA4677 Socket-E |
| Bezeichnung des Motherboard | Supermicro X13DSF-A |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (Management Port) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.0 |
| Steckplatz | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 5.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 (AIOM) |
| Einschübe | 24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap-fähig E3.S (E3.S) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern M.2 2280/22110 (M.2 2280/22110) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |