Supermicro BigTwin SuperServer 621BT-HNTR - 4 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - Front schwarz, silbernes Gehäuse
Allgemein | Typ | Cluster (4 Knoten) |
| Farbe | Front schwarz, silbernes Gehäuse |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Cluster-Konfiguration | 4 - Computing-Knoten |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
RAM | Technologie | DDR5 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 4 TB (Max) |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 16 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS |
Stromversorgung | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Betriebssystem / Software | Software | IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN, Super Diagnostics Offline, Super Doctor 5, Supermicro Update Manager (SUM), Supermicro Server Manager (SSM), Redfish API |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.9 cm |
| Tiefe | 77.4 cm |
| Höhe | 8.8 cm |
| Gewicht | 30 kg |
Cluster | Netzteilleistung | 2x3000 Watt |
| Netzteile für gemeinsam genutzten Speicher | 2 redundante Hot-Plug-Netzteile |
Grafik-Controller | Videoschnittstellen | VGA |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 62.6 cm |
| Transporttiefe | 115 cm |
| Transporthöhe | 24.8 cm |
| Transportgewicht | 43.8 kg |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C741 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA4677 Socket-E |
| Bezeichnung des Motherboard | Supermicro X13DET-B |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Management ¦ 2 x USB 3.1 ¦ 1 x VGA |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - Low Profile ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 |
| Einschübe | 3 (gesamt)/ 3 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |