Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 221HE-FTNRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9401547
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-221HE-FTNRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
supermicro server 2u
rack server
Supermicro SuperServer 221HE-FTNRD - Server - Rack-Montage - 2U - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Silber
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, Luftkühllösung, 6 x 60 mm Lüfter
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
6
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert
Installierte Anzahl
0 GB / 8 TB (Max)
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Verschiedenes
Kennzeichnung
NIST 800-193
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1300 Watt
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
NVMe
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.688 cm
Tiefe
57.4 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
15.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.7 cm
Transporttiefe
93.7 cm
Transporthöhe
24.6 cm
Transportgewicht
21.5 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C741
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA4677 Socket-E
Bezeichnung des Motherboard
Supermicro X13DEM
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x VGA (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.0 (2 hinten)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 (AIOM) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280/22110 (PCIe- und SATA-Modus)
Einschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: supermicro server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.229,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.430,64*
€ 4.082,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.378,04*
€ 4.019,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.284,83*
€ 3.908,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.236,69*
€ 3.851,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.229,65*
€ 3.843,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.