Supermicro SuperServer 241E-TNRTTP - Server - Rack-Montage - 2U - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel, Luftkühllösung, 6 Lüfter |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 8 |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
RAM | Technologie | DDR5 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 8 TB (Max) |
| Steckplatz | 64 (Gesamt) / 64 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, NIST 800-193 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 4 |
| Max. unterstützte Anzahl | 4 |
| Gestellte Leistung | 1600 Watt |
| Plan für redundante Stromversorgung | 2+2 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 8 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.84 cm |
| Tiefe | 84.93 cm |
| Höhe | 8.79 cm |
| Gewicht | 20.64 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 67.3 cm |
| Transporttiefe | 110 cm |
| Transporthöhe | 24.8 cm |
| Transportgewicht | 32.43 kg |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C741 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 4 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA4677 Socket-E |
| Bezeichnung des Motherboard | Supermicro X13QEH+ |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x serial (1 hinten) ¦ 1 x VGA (1 Front) ¦ 1 x DisplayPort (1 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 vorne) ¦ 2 x USB 3.0 (2 hinten) |
| Steckplatz | 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x8 (AIOM) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 (AIOM) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280/22110 (PCIe 3,0 x4 Modus) |
| Einschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |