Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC Notebook-Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9396783
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMHDXB
EAN/GTIN:
     k.A.
Der GETAC Notebook-Tragegriff, hergestellt von Getac, stellt einen Fortschritt in der Mobilität von Notebook- und Tablet-PC-Zubehör dar. Dieses aus hochwertigem TPSiV und Polycarbonat gefertigte Zubehörteil kombiniert Langlebigkeit mit einem leichten Design und gewährleistet, dass Ihr Gerät sowohl sicher als auch einfach zu tragen ist. Das ergonomische Design sorgt für einen komfortablen Griff und reduziert die Ermüdung der Hand bei längerem Gebrauch. Ob für den beruflichen oder privaten Gebrauch, dieser Tragegriff verbessert die Tragbarkeit Ihres Geräts, ohne dass Sie auf Sicherheit oder Komfort verzichten müssen.
GETAC - Notebook-Tragegriff
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.95 cm
Tiefe
28.54 cm
Höhe
2.38 cm
Gewicht
173 g
Produkttyp
Notebook-Tragegriff
Produktmaterial
Polycarbonat, TPSiV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.