| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9396770 Herst.-Nr.: 9YH40AA#ABB EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| HP Engage One Pro Advanced Fan-less Hub - Dockingstation - USB-C - 280 Watt - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.5 cm | | Tiefe | 10 cm | | Höhe | 2.85 cm | | Gewicht | 690 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Dockingstation | | Lokalisierung | Englisch / Europa | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | (50/60 Hz) | | Gestellte Leistung | 280 Watt | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort mit Spannungsversorgung (27 W) ¦ 2 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 - Cash Drawer - RJ-12 |
|
| | |
| | | |
| |