Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR645 AMD EPYC 7303 16C 130W 2,4 GHz Processor w/o Fan
Lenovo ThinkSystem SR645 AMD EPYC 7303 16C 130W 2,4 GHz Processor w/o Fan
Artikel-Nr.:
     C1001-9393459
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A90624
EAN/GTIN:
     0889488711376
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 7303 - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7303
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Cache-Speicher
64 MB
Herstellungsprozess
7 nm
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 709,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,66*
€ 936,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,59*
€ 901,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,05*
€ 881,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,25*
€ 844,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.