Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower RELAYIO502 USV-Überwachungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9391673
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RELAYIO502
EAN/GTIN:
     4711027799605
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
UPS
USV
USV Anlage
CyberPower RELAYIO502 ist eine Option für erweitertes Management von bestimmten CyberPower-USV Modellen. Nach dem Einsetzen der Karte in den Erweiterungsport der USV kann die Karte bei Auftreten von Stromversorgungsproblemen, einschließlich USV-Ausfällen, Überlastungen, Übertemperatur usw. Warnmeldungen senden. Daneben bietet die Karte einen speziellen Eingangskontakt für das externes Abschalten der USV im Batteriemodus. Die Karte verfügt über eine Kontaktschnittstelle und kann Geräte ein- und ausschalten, z. B. zum Auslösen von Notalarmen oder schalten von Ausgangslichtern, Generatoren und mehr. Durch das Hot-Swap Design kann die USV während der Installation dieses Produkts eingeschaltet bleiben.
CyberPower RELAYIO502 - USV-Überwachungsmodul - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USV-Überwachungsmodul
Breite
5.4 cm
Tiefe
8.07 cm
Höhe
3.61 cm
Gewicht
52 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.8 cm x 16.2 cm x 5.8 cm / 160 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig, potenzialfreies Relais, UPS-Statusüberwachung, 1,35 W Verlustleistung, Shut Down UPS, Steuerung an/aus
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig x 1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.