Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Fahrzeug-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9389287
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1885-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Gamber-Johnson - Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet
Breite
28.19 cm
Tiefe
7.87 cm
Höhe
25.15 cm
Gewicht
910 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rundschlüssel, Kabelmanagementsystem, einhändiges Einsetzen & Herausnehmen, VESA 75-mm-Lochmuster
Kennzeichnung
FCC, RoHS, MIL-STD 810G, SAE J1455
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x seriell - RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.