Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE x16 Secondary Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9382878
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P68392-B21
EAN/GTIN:
     0190017699240
HPE x16 Secondary Riser Kit - Riser Card - Upgrade - für ProLiant DL385 Gen11
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Breite
28.9 cm
Tiefe
36.83 cm
Höhe
6.04 cm
Gewicht
480 g
Verschiedenes
Preistyp
Upgrade
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 Gen11
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16 (Steckplatz 5)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,42*
€ 671,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,81*
€ 649,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,33*
€ 625,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.