|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9378843 Herst.-Nr.: AR3305W EAN/GTIN: 0731304322481 |
|
|
|  |  |
 | Unser leistungsstarkes IT-Rack für Rechenzentren, Serverräume und Schaltschränke. APC NetShelter SX Cabinet with Sides - Schrank Netzwerkschrank - weiß - 45U Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 61 cm |  | Tiefe | 122 cm |  | Höhe | 114.3 cm |  | Farbe | Weiß |  | Produkttyp | Schrank |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 45U |  | Packungsinhalt | Rack-Schienen, Seitenteile, Fronttür, Rücktür, Dach |  | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Integrierte Kabelführung, gelochte Vordertüren, perforierte hintere Tür, einstellbare vertikale Montageschienen |  | Gewichtsbeschränkung | 1361 kg |  | Kennzeichnung | BAA |  | TAA-kompatibel | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |