Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Fahrzeug-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9377668
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     543314111001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Gamber-Johnson - Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet
Breite
28.57 cm
Tiefe
11.43 cm
Höhe
25.06 cm
Gewicht
970 g
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 19 V
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,23*
€ 794,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,46*
€ 781,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,88*
€ 742,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,96*
€ 696,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.