| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9273829 Herst.-Nr.: 7160-1787-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gamber-Johnson No RF - Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet - für Zebra ET80, ET85 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet | | Breite | 32.51 cm | | Tiefe | 7.87 cm | | Höhe | 28.19 cm | | Gewicht | 1.02 kg | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltenes Zubehör | Befestigungsteile | | Leistungsmerkmale | Robust, Schloss mit Schlüssel, einhändiges Einsetzen & Herausnehmen, VESA 75-mm-Lochmuster, schmales Design, 2 x USB-Ladeanschluss (1.5 A) | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, ISO 10605:2008, EN 50498, SAE J1455, EN 55032, MIL-STD-810H, UKCA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra ET80, ET85 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |