Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Pad 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-100016281
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     23043RP34G
EAN/GTIN:
     6941812730706
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Xiaomi Pad 6 - Tablet - MIUI 14 for Pad - 256 GB UFS card - 27.9 cm (11") (2880 x 1800) - Mist Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
MIUI 14 for Pad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 870
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Mist Blue
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Kennzeichnung
IPv6, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie
Batterie
Kapazität
8840 mAh
Standby-Zeit
26.9 days
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Audio-Wiedergabe: bis zu 65 Stunde(n) ¦ Bücherlesen: bis zu 23 Stunde(n) ¦ Standby-Zeit: bis zu 26.9 Tage
Ladezeit
99 Min.
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.518 cm
Tiefe
0.651 cm
Höhe
25.395 cm
Gewicht
490 g
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, AWB, LHDC, Dolby Atmos
Unterstützte Digital Video Standards
DivX, MPEG-4, AVI, WMV, MKV, MOV, 3GP, TS, ASF, M2TS, 3G2, MPEG, WEBM
Audio
Für Mikrofone, vier Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C 3.2 Gen 1
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektivblende
F/2.2
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11")
Auflösung
2880 x 1800 (309 ppi (Pixel pro Zoll))
Farbtiefe
1 Milliarde Farben
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
550 cd/m²
Merkmale
Corning Gorilla Glass 3, HDR10-kompatibel, Wiederholungsfrequenz von 144 Hz, Low Blue Light-Technologie, Dolby Vision, Dolby Atmos, DC-Dimmen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
256 GB UFS card
RAM
8 GB - LPDDR5 SDRAM
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 259,18*
€ 301,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 273,41*
€ 318,99*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 274,85*
€ 321,42*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 295,77*
€ 342,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,16*
€ 355,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.