Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XSLATE L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9232815
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RSL10-LSV2X1O4S0X0X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Die Rechenleistung des XSLATE L10 ist mehr als ausreichend. Dieses Tablet hat bei Verwendung des im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus eine lange Betriebsdauer zu bieten.
Zebra XSLATE L10 - Robust - Tablet - Intel Core i5 N4200 / 1.1 GHz - Win 10 IoT - UHD Graphics 505 - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5 - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubabweisend, vibrationsresistent, water-proof, sturzsicher
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, MIL-STD 810G, IP65, EN 62311, AS/NZS 60950-1 Second Edition, NMX -1-122-NYCE-2006, FCC OET Bulletin 65c, EN 62209-2, EN 62209-2:2010, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, FCC Part 15 Class B, EN 301 489-1, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, ANSI/ISA 12.12.01-2013, Directive 2013/56/EU, CSA 60950-1 Second Edition, EN 301 489-17, EN 303 413, EN 301 489-24
Integrierte Optionen
GNSS-Empfänger
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
3 - 95% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 9.5 Stunden
Kommunikationsformen
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Drahtlos-Controller
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.08 cm x 19.52 cm
Navigation
Empfänger
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Cache
2 MB
CPU
Intel Core i5 N4200 / 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 505
Audiofunktionen
Ausgang: Realtek-Rauschunterdrückungstechnologie
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x Nano-SIM-Karte (2 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSDXC)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.0 ¦ USB-C 3.0 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ LAN ¦ Audio Line-in/out ¦ Dock
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE
Generierung
4G
AC-Adapter
Ausgang
19 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
View Anywhere, blendfreie, Corning Gorilla Glass 3, Hard Coating (3H), Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, breiter Betrachtungswinkel, Nachtsichtmodus, kapazitiver Touchscreen
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
85
Vertikaler Betrachtungswinkel
85
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.714,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.714,68*
€ 3.230,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.623,12*
€ 3.121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.511,51*
€ 2.988,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,02*
€ 2.902,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.417,04*
€ 2.876,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.377,91*
€ 2.829,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 246,90*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.