Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA61K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9090139
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-1ACE34PERK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Mit dem robusten mobilen Computer Honeywell ScanPal EDA61K mit Tastatur können Unternehmen Workflows in Warenlagern (Innen-/Außenbereich), Vertriebszentren und Filiallagern automatisieren, optimieren und gegen Fehler absichern. Mit dem starken Akku, der zwei bis drei Schichten durchhält, dem geringen Gewicht und dem ergonomischen Design, das für weniger Ermüdung sorgt, ist der EDA61K ein unverzichtbarer Helfer bei allen Logistikabläufen, auch bei stressigen saisonalen Spitzen.
Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.2 cm (4") - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, Bluetooth - 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 9.0 (Pie)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm SDM450
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähiger Akku, LED-Anzeige, fallsicher, USB On-The-Go, ESD-Schutz, vibrationsresistent, Honeywell S0703 Imager
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Akkulader, zusätzliche Batterie, Handriemen, Ladestation, Scangriff
Kennzeichnung
IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services, Stay-Linked SmartTE
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
5.5 Stunde(n)
Kapazität
7000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 25 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Mobilfunkprotokolle
GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, alphanumerische Tastatur
Tastenanzahl
47
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
4.19 cm
Höhe
20.6 cm
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Navigationssystem
Receiver
GPS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Bildschirm
Typ
10.2 cm (4") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
3 GB
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,68*
€ 1.638,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,01*
€ 1.630,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,92*
€ 1.583,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,49*
€ 1.544,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,45*
€ 1.490,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.