Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CW45 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9081797
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CW45-X0N-BND10XG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der tragbare Computer CW45 ist ein robustes Werkzeug, das die Produktivität steigert, indem es Informationen zum Arbeitsablauf ergonomisch am Ort der Tätigkeit darstellt und die für die Erledigung der Arbeit erforderlichen Tools integriert. Leistung, Datenkonnektivität und hochzuverlässige Kommunikation für mobile Mitarbeiter in den Bereichen Lager/DC, Einzelhandel, Logistik und Fertigung sind immer dort, wo Sie sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. Das CW45 wurde von Grund auf für Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet ein flaches 4,7-Zoll-HD-Display, höchste Robustheit und komfortables, einfach zu tragendes Zubehör. Das CW45 wurde für Unternehmen entwickelt, die in anspruchsvolle Lösungen investieren und eine langlebige, stabile und sichere Plattform als Basis für diese Lösungen wünschen. Das CW45 wurde auf der Mobility-Edge-Plattform der nächsten Generation von Honeywell entwickelt und bietet den Lebenszyklus, die Sicherheit und die Haltbarkeit, die erforderlich sind, um die langfristige Rentabilität der Lösung zu optimieren.
Honeywell CW45 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 12 - 64 GB UFS card - 11.9 cm (4.7") Farbe (720 x 1280) - Kamera auf Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 12
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm QCS4290/QCM4290
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Warmtausch, 2x2 MiMo-Funktion, ergonomisch, kompakt, Seitenkamera mit 13 Megapixel
Lokalisierung
Global
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, eCompass, Gravitationssensor
Kennzeichnung
IEC 60068-2-32, IP67, IP65, ISO/IEC 18092, MIL-STD-810H, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A/B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Honeywell Mobility Edge Utilities and Demos, Honeywell Device Client Pack (1 Jahr Lizenz)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
6.5 Stunde(n)
Kapazität
6800 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, OPEN, WPA3, IPSec V4/L2TP, PPTP
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, 3 programmierbare Tasten, alphanumerische Tastatur
Tastenanzahl
21
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.3 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
328 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
RFID
RFID Specification
Mifare, Felica, ISO/IEC 15693
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock ¦ 1 x USB
USB-Host
Ja
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
11.9 cm (4.7") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
720 x 1280
Merkmale
Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, optischer Kontakt, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, Stylus-Touchmodus, Displayschutz-Modus
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB UFS card
RAM
6 GB - LPDDR4X SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.019,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,21*
€ 2.638,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,17*
€ 2.614,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,11*
€ 2.526,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,50*
€ 2.469,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,93*
€ 2.403,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CW45-QBC-0
ab € 276,50*
Zubehör
Honeywell
CW45-CB-UVN-0
ab € 346,10*
Zubehör
Honeywell
CW45-BAT-EX
ab € 82,08*
Zubehör
Honeywell
CW45-BAT-S
ab € 68,44*
Zubehör
Honeywell
CW45-CPAD
ab € 85,21*
Zubehör
Honeywell
CW45-MOUNT
ab € 21,55*
Zubehör
Honeywell
CW45-STRAP-L
ab € 66,92*
Zubehör
Honeywell
CW45-STRAP-M
ab € 66,81*
Zubehör
Honeywell
CW45-STRAP-S
ab € 66,63*
Zubehör
Honeywell
CW45-5CB-UVN-0
ab € 526,17*
Zubehör
Honeywell
CW45-EB-UVN-0
ab € 221,01*
Zubehör
Honeywell
CW45-SP-5PK
ab € 77,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.