Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-78S Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9069844
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-78S-600S20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Advantech AIM-78S - Tablet - Android 10 - 64 GB - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, vibrationsresistent, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton, programmierbare Taste
Farbe
Dunkelgrau
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 183 cm
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Sensoren
Umgebungslichtsensor, G-Sensor, Gyroskop, eCompass
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, CCC, IC, FCC, TELEC, cULus, IP65, SRRC, NCC, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2400 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 LE, 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r
Mobilfunkprotokolle
4G LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
1.83 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
980 g
Multimedia
Audio
Mikrofon, two speakers
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.1 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ POGO-Pin ¦ 1 x Audio Out/Mik In
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
GPS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Helligkeit
800 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,20*
€ 1.610,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,10*
€ 1.591,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,39*
€ 1.531,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,07*
€ 1.499,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.