Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9060839
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD301S
EAN/GTIN:
     0731304410164
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
APC InRow DX - Klimaanlagen-Kühlsystem - 300 mm, 30 kW - AC 100-120 / 200 - 240 V - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
109.5 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
159.98 kg
Produkttyp
Klimaanlagen-Kühlsystem - 300 mm, 30 kW
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Netzwerkmanagementkarte
Erforderliche Spannung
AC 100-120 / 200 - 240 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Scrollverdichter, horizontale Luftaustrittsmuster, hintere Luftansaugung, 850 W max. Eingangsleistung, 50/60 Hz Eingangsfrequenz, Überstromschutz, LCD-Status und Steuerungskonsole, Feuchtigkeitsbereich 0 % - 95 %, max. Stromstärke 25 A, zwei Stromeingänge
Kennzeichnung
UL, cUL
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
46 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.880,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.880,47*
€ 10.567,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.826,24*
€ 10.503,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.622,31*
€ 10.260,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.541,62*
€ 10.164,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.