Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS 210c M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9059643
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-210C-M6=
EAN/GTIN:
     k.A.
Es gibt endlich ein System, das neu definiert, was ein Server sein kann und soll. Nutzen Sie eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur, die sowohl moderne Anwendungen als auch traditionelle Workloads unterstützt.
Cisco UCS 210c M6 - Server - Rechenknoten - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rechenknoten
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
6
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
6
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 12 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
32 (Gesamt)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
Cisco Intersight
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mezzanine card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mezzanine card ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.904,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.904,79*
€ 3.456,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.884,89*
€ 3.433,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,36*
€ 3.320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.737,00*
€ 3.257,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.709,18*
€ 3.223,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.