| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9051990 Herst.-Nr.: AIM-P508B0 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Advantech AIM-P508B0 - Docking Cradle (Anschlußstand) - USB - für Advantech AIM-35, AIM-35AT, AIM-55, AIM-55AT, AIM-65, AIM-75, AIM-75S Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.8 cm | | Tiefe | 16.7 cm | | Höhe | 9.8 cm | | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS 2002/95/IEC, CE/EMC | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Advantech AIM-35, AIM-35AT, AIM-55, AIM-55AT, AIM-65, AIM-75, AIM-75S | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 |
|
| | |
| | | |
| |