Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Pad SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9048725
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     49235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Xiaomi Tablet
Dank des schlanken und leichten Designs können Sie Ihr Redmi Pad SE überallhin mitnehmen.
Xiaomi Redmi Pad SE - Tablet - MIUI for Pad - 128 GB - 27.9 cm (11") (1920 x 1200) - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
MIUI for Pad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 680
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Farbe
Graphite
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, USB-C-Ladekabel
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Batterie
Kapazität
8000 mAh
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 14 Stunde(n) ¦ Standby-Zeit: bis zu 43 Tage ¦ Musik: bis zu 219 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.708 cm
Tiefe
0.736 cm
Höhe
25.553 cm
Gewicht
478 g
Multimedia
Audio
Mikrofon, vier Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ Kopfhörer
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/2.0
Pixelgröße
1.12 µm
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
5 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Pixelgröße
1.12 µm
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (207 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Reader Mode, Adaptive-Sync-Technologie, 8-bit Farbtiefe, Augenschutz-Modus, Wiederholungsfrequenz von 90 Hz
Touchscreen
Multi-Touch
Farbraum
70% NTSC
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.