|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9038047 Herst.-Nr.: BP123C3E EAN/GTIN: 0051144065332 |
| |
|
|  |  |
 | Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz. 3M Bright Screen Privacy Filter - Blickschutzfilter für Notebook (horizontal) - 31.2 cm (12.3") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook (horizontal) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31.2 cm (12.3") |  | Packungsinhalt | COMPLY Klebestreifen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 60 Grad Betrachtung, blendfrei, Blaulichtreduktion, touchscreen-kompatibel, reversibel | Displayfilter | Oberflächen-Finish | Glänzend/matt |  | Höhe des Sichtbereichs | 19.3 cm |  | Breite des Sichtbereichs | 26.9 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter |
|  |  |
| |