|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9037856 Herst.-Nr.: BPNMS002 EAN/GTIN: 0638060338483 |
| |
|
|  |  |
 | Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz. 3M Bright Screen Privacy Filter - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - Flip - 35.6 cm (13.5") - Schwarz - für Microsoft Surface Laptop 3 (13.5 Zoll), Laptop 4 (13.5 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (13.5") |  | Packungsinhalt | COMPLY Klebestreifen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, fingerabdruckabweisende Beschichtung, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Blaulichtreduktion, besonders dünn, Microlouver-Technologie, touchscreen-kompatibel, reversibel | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Laptop 3 (13.5 Zoll), Laptop 4 (13.5 Zoll) | Displayfilter | Seitenverhältnis | 3:2 |  | Installationstyp | Entfernbar - Flip |  | Kratzfest | Ja |  | Oberflächen-Finish | Matt |  | Höhe des Sichtbereichs | 21.5 cm |  | Breite des Sichtbereichs | 30.6 cm |  | Rahmenlos | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter |
|  |  |
| |