Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LAN3-1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033235
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LAN3-1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Lian Li LAN3-1X - Staubfilter-Kit für Systemschrank - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.1 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
48.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Staubfilter-Kit für Systemschrank
Produktmaterial
Nylon, PVC, ABS-Rahmen
Packungsinhalt
Filter für Seite, vorderer Filter, oberer Filter
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einfach zu entfernen, magnetisch, einfache Installation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,66*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.