Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EkWaterBlocks EK-Quantum Torque Static MM 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9032446
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109825525
EAN/GTIN:
     3831109825525
EkWaterBlocks EK-Quantum Torque Static MM 7 - Erweiterung für Flüssigkeitskühlsystem - Nickel
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.7 cm
Farbe
Nickel
Produkttyp
Erweiterung für Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM), CNC-gedrehtes Messing
Durchmesser
2.3 cm
Oberfläche
Venickelt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: technischer Support - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 x G1/4 Zoll Außengewinde, 4.5 mm Gewindelänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.