Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Pad 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9030436
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     E0IGWXQQUM
EAN/GTIN:
     6941812730065
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Xiaomi Pad 6 - Tablet - MIUI 14 for Pad - 128 GB UFS card - 27.9 cm (11") (2880 x 1800) - Gravity Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
MIUI 14 for Pad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 870
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Farbe
Gravity Gray
Gehäusematerial
Metall
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Gyroskop
Kennzeichnung
IPv6, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie
Batterie
Ladezeit
99 Min.
Kapazität
8840 mAh
Standby-Zeit
26.9 days
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Audio-Wiedergabe: bis zu 65 Stunde(n) ¦ Bücherlesen: bis zu 23 Stunde(n) ¦ Standby-Zeit: bis zu 26.9 Tage
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.518 cm
Tiefe
0.651 cm
Höhe
25.395 cm
Gewicht
490 g
Multimedia
Audio
Für Mikrofone, vier Lautsprecher
Unterstützte Digital Video Standards
DivX, MPEG-4, AVI, WMV, MKV, MOV, 3GP, TS, ASF, M2TS, 3G2, MPEG, WEBM
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, AWB, LHDC, Dolby Atmos
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C 3.2 Gen 1
Hintere Kamera
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Objektivblende
F/2.2
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Pixelgröße
1.12 µm
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11")
Farbtiefe
1 Milliarde Farben
Helligkeit
550 cd/m²
Auflösung
2880 x 1800 (309 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Corning Gorilla Glass 3, HDR10-kompatibel, Wiederholungsfrequenz von 144 Hz, Low Blue Light-Technologie, Dolby Vision, Dolby Atmos, DC-Dimmen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB UFS card
RAM
8 GB - LPDDR5 SDRAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.