Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac Office Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9030384
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Getac Office Dock - Dockingstation - VGA, HDMI - 10Mb LAN - 90 Watt - Europa - für Getac UX10 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.91 cm
Tiefe
15.97 cm
Höhe
20.99 cm
Gewicht
810 g
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac UX10 G3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio - Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio / Video - HDMI ¦ 1 x Video - VGA ¦ 1 x seriell - RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.